missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Stopfen und Verschlüsse
- Stopfen
- Herenz Heinz™ ORIGINAL Steristoppers™
Herenz Heinz™ ORIGINAL Steristoppers™
Artikelnummer. 10260152
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
13 bis 16 mm
13.5 bis 15.5 mm
14 bis 16 mm
15.5 bis 17 mm
17.5 bis 18.5 mm
17.5 bis 19.5 mm
17.5 bis 21.5 mm
20.5 bis 22 mm
25 bis 27 mm
29.5 bis 31 mm
32.5 bis 35 mm
33,5-36,5mm, Stücke
35.5 bis 39.5 mm
42 bis 46.5 mm
47 bis 48 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
3000 Stück
400 Stück
50 Stück
500 Stück
5000 Stück
600 Stück
750 Stück
850 Stück
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|
| 10260152 | 13 bis 16 mm | 1000 Stück |
| 11364105 | 13.5 bis 15.5 mm | 100 Stück |
| 10202211 | 13.5 bis 15.5 mm | 500 Stück |
| 10323381 | 14 bis 16 mm | 1000 Stück |
| 10118301 | 15.5 bis 17 mm | 5000 Stück |
| 10559471 | 17.5 bis 19.5 mm | 500 Stück |
| 10272251 | 17.5 bis 18.5 mm | 500 Stück |
| 10672804 | 17.5 bis 21.5 mm | 3000 Stück |
| 10612611 | 20.5 bis 22 mm | 400 Stück |
| 10403341 | 25 bis 27 mm | 500 Stück |
| 10018660 | 32.5 bis 35 mm | 100 Stück |
| 10170031 | 29.5 bis 31 mm | 850 Stück |
| 11354115 | 33,5-36,5mm, Stücke | 750 Stück |
| 10383711 | 33,5-36,5mm, Stücke | 50 Stück |
| 10659992 | 35.5 bis 39.5 mm | 600 Stück |
| 11384115 | 42 bis 46.5 mm | 500 Stück |
| 10202021 | 42 bis 46.5 mm | 100 Stück |
| 10353811 | 47 bis 48 mm | 50 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10260152
Marke: Herenz Heinz™ 1011700
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?