Learn More
- Home
- Products
- Stopfen und Verschlüsse
- Stopfen
- Herenz Heinz™ ORIGINAL Steristoppers™
Herenz Heinz™ ORIGINAL Steristoppers™
Artikelnummer. 10353811| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|
| 10353811 | 47 bis 48 mm | 50 Stück |
| 11364105 | 13.5 bis 15.5 mm | 100 Stück |
| 10202211 | 13.5 bis 15.5 mm | 500 Stück |
| 10260152 | 13 bis 16 mm | 1000 Stück |
| 10323381 | 14 bis 16 mm | 1000 Stück |
| 10118301 | 15.5 bis 17 mm | 5000 Stück |
| 10559471 | 17.5 bis 19.5 mm | 500 Stück |
| 10272251 | 17.5 bis 18.5 mm | 500 Stück |
| 10672804 | 17.5 bis 21.5 mm | 3000 Stück |
| 10612611 | 20.5 bis 22 mm | 400 Stück |
| 10403341 | 25 bis 27 mm | 500 Stück |
| 10018660 | 32.5 bis 35 mm | 100 Stück |
| 10170031 | 29.5 bis 31 mm | 850 Stück |
| 11354115 | 33,5-36,5mm, Stücke | 750 Stück |
| 10383711 | 33,5-36,5mm, Stücke | 50 Stück |
| 10659992 | 35.5 bis 39.5 mm | 600 Stück |
| 11384115 | 42 bis 46.5 mm | 500 Stück |
| 10202021 | 42 bis 46.5 mm | 100 Stück |
Artikelnummer. 10353811
Marke: Herenz Heinz™ 1014501
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.