missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivelse
- p-Iodonitrotetazolium Violet wird als Elektronenakzeptor für die kolorimetrische Analyse verschiedener Dehydrogenasen verwendet
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | p-IODONITROTETRAZOLIUM VIOLET |
| Schmelzpunkt | 245 °C bis 251 °C (Literatur) |
| Farbe | Gelb |
| Strukturformel | C19H13ClIN5O2 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in 5 % Methanol/Wasser (1:1) (klares Gelb); leicht löslich in Wasser, Alkohol, DMSO. |
| Formelmasse | 505.7 |
| Physikalische Form | Pulver |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?