missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ P-MRK-Klemmmutter
Geeignet zur Verwendung mit P-MRK-Magnetrührköpfen.
Marke: Bohlender™ C925-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus einer PTFE-PEEK-Verbindung
- Zur Verwendung mit P-MRK Rührköpfen mit geschliffenem Gelenk NS 29/32 für Schaftdurchmesser 8 mm sowie P-MRK Rührköpfe mit geschliffenem Gelenk NS 29/32 oder NS 45/40 für Schaftdurchmesser 10 mm und Rührköpfe mit Flachflansch DN 40 oder DN 50 für Schaftdurchmesser 10 mm
- FDA-Konformität
- Lieferbar in Packungen mit 3 Stück
Spezifikation
Mutter | |
PTFE-PEEK-Verbindung | |
Magnetrührerköpfe | |
Weiß |