missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Padded Wooden Box for Weights

Artikelnummer. 17352173
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 kg
20 kg
50 kg
Klassifikation:
F1
F2, M1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Klassifikation unitSize
17352173 10 kg F1 1 Stück
17362173 10 kg F2, M1 1 Stück
17302183 20 kg F1 1 Stück
17312183 20 kg F2, M1 1 Stück
17352183 50 kg F1 1 Stück
17362183 50 kg F2, M1 1 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17352173

Marke: Kern Sohn 337141100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wooden case for standard weight sets.

  • Wooden
  • For check weight design

Spezifikation

Produkttyp Case
Klassifikation F1
Gehäusematerial Holz
Zur Verwendung mit (Geräte) Check Weights
Aufnahmevermögen 10 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.