missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RUBIS Hochpräzise Schere
Beschreibung
- Hochpräzisionsschere
- Edelstahl gehärtet
- Perfekter Verschluss
- Sehr widerstandsfähig und langlebig
- Lange Nase
- Perfekt zum Schneiden von Verbänden
- Rundtipps
- Gesamtlänge: 150 mm
- Klingenlänge: 60 mm
- 100 % in der Schweiz hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Papierschere |
| Blade Style | Long Nose |
| Farbcode | Gray |
| Länge (metrisch) | 14.5 cm |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 60 mm |
| Material | Stahl |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Spitzenform | Rund |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?