missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Parker domnick hunter™ HIGH FLOW TETPOR II Luft/Gas-Filter
Sorgen Sie für eine vollständige Retention von Bakterien, Viren und Partikeln in Prozessluft- und Gasströmen, bei optimaler Effizienz, Durchflussrate und Stärke und ohne Faserabwurf
Marke: Parker domnick hunter™ ZHFT/3C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Optimale Faltenkonfiguration
- Die Integrität kann mit allen Methoden getestet werden.
- Absolute Nennfiltration
- Hohe Durchflussraten und niedriger Druckabfall
- Dampfsterilisierbar bei bis zu 225 Zyklen bei 142 °C
- Extrem robuste, hochmoderne PTFE-Membrantechnologie
- Erhältlich im 10-Zoll-Format und in Halb-Kartuschen
- Alle Kartuschen wurden in Druckabfalltests und Aerosoleignungsprüfungen auf ihre Integrität getestet.
- Geeignet für alle sterilen Gasanwendungen, einschließlich Gäreinlass- und Abgasströmen, Belüftung, Lyophilisatoren, Autoklavier-Vakuumsteuerung und Blow-Fill-Seal-Versiegelungsverfahren
- Auch für partikelfreie Luftanwendungen in der Elektronikindustrie geeignet
Spezifikation
10 Zoll | |
0.2μ m | |
High Flow Tetpor Ii Luft-/Gasfilter | |
Silikon | |
0.2μ m | |
Lyophilisatoren, Autoklavier-Vakuumsteuerung und Ausrüstung für die Blow-Fill-Seal-Versiegelung | |
Entspricht den aktuellen USP Kunststoffklassen VI -121 °C, ASTM F838-83 |
C-Stil | |
Sterile Gasanwendungen, einschließlich Fermentationseinlass und Abgasstrom, Anwendungen in der Elektronikindustrie mit parikelfreier Luft | |
Edelstahl | |
PTFE | |
Verriegelung 226 | |
25.4 cm |