missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Gewindeadapter mit Überwurfmutter
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
Marke: Cole-Parmer™ 31320-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
- Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
- Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Adapter mit Gewinde und Überwurfmutter | |
Ja | |
3/8 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Durchsichtig | |
375 °F |
Kompression x NPT(M) | |
PFA | |
3/8 x 3/8 Zoll | |
3/8 in. NPT(M) | |
150 psi | |
175 °C |