Learn More
Heathrow Scientific Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Die Pearl™ ist eine Einkanalpipette mit einstellbarem Volumen und präzisem Liquid-Handling.
Marke: Heathrow Scientific HS120104
177.86 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Beschreibung
Das schlanke, ergonomische Design und der reduzierte Kolbendruck tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Dauerbelastung zu verringern, da die Pipette mit nur 2/3 des Arbeitsdrucks der meisten Standardpipetten auskommt. Die Pearl™ wird nach den Standards getestet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Hergestellt gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften.
- Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
- Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
- Separater Spitzenabwurf
- Große digitale Volumenanzeige
- Mit Volumenbereich gekennzeichnet
- Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
- CE-zertifiziert
- Autoklavierbar
Spezifikation
CE | |
Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen | |
Weiß | |
Nein | |
HS120104 | |
Pearl™ | |
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen | |
3-Positionen, Ziffer | |
1 Box | |
7 cm | |
2,54 cm | |
26,04 cm |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Geringer Kraftaufwand | |
ABS | |
1 | |
Nicht steril | |
10 bis 1000 µl | |
Hook | |
2,75 in. | |
1,00 in. | |
10,25 in. |