missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilson™ Farbcodierte PEEK-Hochdruckschläuche
Marke: Gilson™ 02006-08
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Spezifikation
Hochdruckschläuche | |
Schwarz | |
±0.001 Zoll | |
Glatt | |
1.58 mm | |
PEEK | |
-51 °C |
Ja | |
0 bis 14 | |
Gammastrahlung, Ethylenoxid, thermisch | |
Ideal für Hochdruckanwendungen | |
1.5 m | |
500 bis 10,000 psi | |
100 °C |