missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Anschlussschrauben, UNF 10-32 G,f. 1,6 m m (1/16), PEEK (VE=1 PCE)
Verbindungsschraube und Dichtungskonus aus PEEK. Geeignet für Innengewinde UNF 10-32G.
Marke: Bohlender™ F830-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Verbindungsschraube und Dichtungskonus
- PEEK-Konstruktion
- Geeignet für Innengewinde UNF 10–32 G
Spezifikation
Verbindungsschraube | |
PEEK | |
Je 1 | |
450 bar |
FDA-konform | |
Für Schlauch-AD von 1.6 mm | |
UNF 10 - 32 G |