missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentaethylenglykol di-p-Toluolsulfonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate is used in the preparation of calix[4]arenes, calix[5]arenes, and crown ethers. It is also used in the preparation of 3?-formylbenzo-18-crown-6 by undergoing coupling reaction with 2,3-dihydroxybenzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentaethylenglycol-di-p-Toluensulfonat wird bei der Herstellung von Kalix[4]-Arenen, Kalix[5]-Arenen und Kronethern verwendet. Wird auch bei der Herstellung von 3′-Formylbenzo-18-Krone-6 durch Kupplungsreaktion mit 2,3-Dihydroxybenzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Pentaethylenglycol-di-p-Toluensulfonat wird bei der Herstellung von Kalix[4]-Arenen, Kalix[5]-Arenen und Kronethern verwendet. Wird auch bei der Herstellung von 3′-Formylbenzo-18-Krone-6 durch Kupplungsreaktion mit 2,3-Dihydroxybenzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentaethylene glycol di-p-toluenesulfonate |
Dichte | 1.26 |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.5225 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 3599245 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 546.66 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'