missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Die glänzenden Etiketten aus dauerhaftem Polyester (B-422) können im Thermotransferverfahren bedruckt werden und eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
62.50 € - 166.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschichtung | None |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17848174
|
Brady™
173961 |
0,5 x 1 in. | 12.7 mm |
94.20 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17848274
|
Brady™
173964 |
1 x 2 in. | 25.4 mm |
62.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17808284
|
Brady™
173967 |
1.25 x 2.75 in. | 31.75 mm |
102.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17858334
|
Brady™
173969 |
1.65 x 3 in. | 41.91 mm |
166.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die glänzenden Etiketten aus dauerhaftem Polyester (B-422) können im Thermotransferverfahren bedruckt werden und eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
- Beste Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte ebene Oberflächen sowie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
- Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 Etikettendrucker oder M7-R6000 für die M710/BMP71 Etikettendrucker. Dieses Etikett ist nicht mehr mit den Druckern der TLS Serie kompatibel.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Permanent Acrylic | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Single-side Printable | |
Etiketten | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling | |
Nein | |
-40 bis +212 °F | |
0,0069 in. |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Glanz | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rechteck | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.175 mm |