missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pH 10.00 technische farbcodierte Pufferlösung bei 25 °C, Reagecon
Anwenderfreundliche, getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und lagerstabil, farbcodierte Pufferlösung.
Marke: Reagecon TB100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
- NIST-konform.
- Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Blau | |
pH 10.00 ± 0.02 bei 25 °C | |
500 ml |
Genauigkeit ± 0.02 pH-Einheiten | |
Flüssig | |
Doppelhalsflasche aus HDPE |