missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pH 7.00 farbcodierte Pufferlösung bei 20 °C in Beutel-in-Box, Reagecon
Anwenderfreundliche, getestete, zertifizierte, NIST-rückführbare und lagerstabil, farbcodierte Pufferlösung.
Marke: Reagecon BPH04
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.10000kg
Beschreibung
- pH-Puffer-Referenzstandard, pH-Puffer-Referenzmaterial
- Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
- NIST-konform.
- Beutel in Cubitainer-Box mit Hahn
Spezifikation
Gelb | |
pH 7.00 ± 0.01 bei 20 °C | |
10 l |
Genauigkeit ± 0.01 pH-Einheiten | |
Flüssig | |
Beutel-in-Box-Behälter |