missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenylacrylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Phenyl acrylate reacts with benzaldehyde to produce 2-(hydroxy-phenyl-methyl)-acrylic acid phenyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenylacrylat reagiert mit Benzaldehyd zur Erzeugung von 2-(Hydroxy-Phenyl-Methyl)-Acrylsäurephenylester.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei 4 °C lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Phenylacrylat reagiert mit Benzaldehyd zur Erzeugung von 2-(Hydroxy-Phenyl-Methyl)-Acrylsäurephenylester.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei 4 °C lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenyl acrylate |
| Dichte | 1.076 |
| Siedepunkt | 89°C to 90°C (12 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.521 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3082 |
| Beilstein | 2041124 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 148.16 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur