missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenylmethylsulfonyl-Fluorid Kristalline MP Biomedicals
111.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenylmethylsulfonylfluorid |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 174.2 |
Physikalische Form | kristallin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- phenylmethylsulphonyl fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: alpha-toluenesulphonyl fluoride
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'