missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phenyltrimethylammoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Phenyltrimethylammonium iodide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenyltrimethylammoniumjodid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, Verwendung in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Phenyltrimethylammoniumjodid ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, Verwendung in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenyltrimethylammonium iodide |
Schmelzpunkt | ∼227°C (sublimation) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3916752 |
Merck Index | 14,7318 |
Formelmasse | 263.12 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'