missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Artikelnummer. 16442479
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
1 mL
Artikelnummer.
16442479 1 mL
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16442479

Marke: MedChemExpress HYK0023

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Phosphatase Inhibitor Cocktail III effectively inhibits serine/threonine and alkaline phosphatases.

Spezifikation

Produkttyp Kits
Inhalt und Lagerung The product should be stored at -20°C, and is stable for up to 12 months. When kept at 2°C to 8°C, the product remains stable for 2 months.
Versandbedingung Room temperature
Menge 1 mL
Ziel VD/VDR
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.