missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Pipettenfüller

Artikelnummer. 10489382
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2 ml-Pipetten, Glas- und Kunststoffpipetten
Volumetrische oder Messpipetten (bis zu 10 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10489382

Marke: VITLAB™ 104099

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vitlab™ Pipettenfilter eignen sich zur Volumenbestimmung von Flüssigkeiten. Diese Filter ziehen Flüssigkeit in die Pipette.

  • Die langsame Rotation der Aktuator-Räder saugt Flüssigkeit in die Pipette ein
  • Durch Drücken des Entlüftungsventils wird die Pipette automatisch entleert, ohne dass der Kolben zurückgeschoben wird
  • In den Farben Grün, Blau und Rot erhältlich

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Volumetrische oder Messpipetten (bis zu 10 ml)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado