missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Pipettenspitzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
200 μl
5.000 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Produkttyp | Pipette Tip |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brand Pipette, Sartorius Biohit, Eppendorf, Gilson, Roth, Sartorius, Socorex |
| Skala | Yes |
| Material | Polypropylen |
| Graduierungen | 62 to 64 Graduation For 2μL |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur