Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMAFIL Einmalfilter PET-45/25, PET Porendurchm. : 0,45um, VE=400
Einfache und schnelle Reinigung von Wasser und organischen Lösungsmittelmischungen. Macherey-Nagel™ Chromafil™ PET-Spritzenfilter aus Polyester sind hydrophile Mehrzweckmembranen, die nicht zytotoxisch sind und für die Verwendung mit polaren und nicht-polaren Lösungsmitteln, zur TOC/DOC-Bestimmung verwendet werden können.
Marke: Macherey-Nagel™ 729020.400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.22000kg
Beschreibung
Chromafil™ Spritzenfilter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um die Kontamination und Verstopfung empfindlicher Geräte zu verhindern, was zu Ausfallzeiten führen könnte. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des Membrantyps
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121°C (30 min) | |
Farblose Oberseite, orange Unterseite | |
Ja | |
0,45 μm | |
4,91 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock | |
Luer-Anschluss | |
> 12 bar | |
Spritzenfilter | |
25 mm |
HPLC-zertifiziert | |
80 μl | |
Polyester | |
Unsteril | |
Nicht zytotoxisch: hemmt nicht das Wachstum von Mikroorganismen und höheren Zellen | |
Hydrophil | |
400/Packung | |
BIGbox | |
400/Packung | |
5 bis 100 ml |