missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polyethylen50° Schnappringverschlüsse mit Shore-Härte A
31.00 €
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Septum | Ja |
Enthält | Septum |
Einsatztyp | Kappe mit Schnappring |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12450430
|
Macherey-Nagel™
702718.1 |
Blau |
31.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12440430
|
Macherey-Nagel™
702718 |
Transparent |
31.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Polyethylen | |
Septum | |
100/Packung | |
Schnappverschluss |
Ja | |
Kappe mit Schnappring | |
1 mm | |
N11 |