missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Winkeladapter aus Polyethylen für Schläuche
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
25.25 € - 30.40 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchtülle |
---|---|
Beschreibung | Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) |
Autoklavierbar | Nein |
Material | HDPE |
Verpackungsmenge | 10 Anschlüsse |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11765189
|
Masterflex™
30623-12 |
3/8 Zoll |
25.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11745549
|
Masterflex™
30623-08 |
5/8 Zoll |
30.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Chemisch beständig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Schlauchtülle | |
Nein | |
10 Anschlüsse | |
Nur Ethylenoxid (ETO) | |
Durchscheinend |
Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) | |
HDPE | |
1/2 Zoll | |
Gewinkelt |