missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe

Artikelnummer. 10228654
Encompass_Preferred
Click to view available options
Angezeigter Text:
Ausrufezeichen-Piktogramm/Achtung/Warning/Attention
Flamme über einem Kreis/Achtung
Flamme über einem Kreis/Gefahr
Flamme/Gefahr
Gasflaschen-Piktogramm/Achtung/Warning/Attention
Gesundheitsgefahr/Achtung
Gesundheitsgefahr/Risiko
Piktogramm Explodierende Bombe/Gefahr/Danger/Danger
Piktogramm Feuer/Achtung/Warning/Attention
Piktogramm Flamme über Kreis/Achtung/Warning/Attention
Umwelt/ Achtung
Sprachen:
Deutsch
Deutsch/Englisch/Französisch
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10228654

Marke: Carl Roth™ LN71.1

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Made of High-glossy PE-foil

  • High-glossy PE-foil
  • 100 μm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80°C
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box

Spezifikation

Ausführung High Gloss
Material Polyethylene
Beständig gegen Temperature-Resistant
Höhe (metrisch) 30 mm
Dicke 100 μm
Breite (metrisch) 22 mm
Sprachen Deutsch
Angezeigter Text Ausrufezeichen-Piktogramm/Achtung/Warning/Attention
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt