missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe
Beschreibung
- High-glossy PE-foil
- 100 μm thick
- Permanent adhesive
- Waterproof
- Temperature stable from -20 to +80°C
- Signal words trilingual: German, English, French
- 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation
Spezifikation
| Ausführung | Hoher Glanz |
| Material | Polyethylen-Film |
| Beständig gegen | temperaturbeständig |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |
| Dicke | 100 μ m |
| Breite (metrisch) | 22 mm |
| Sprachen | Deutsch/Englisch/Französisch |
| Angezeigter Text | Flamme über einem Kreis/Gefahr |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?