missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe

Made of High-glossy PE-foil

Marke:  Carl Roth™ LN71.1

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10034247

  • 22.21 € / 250 Stück

Verfügbar ab: 05-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • High-glossy PE-foil
  • 100 µm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80°C
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation

Spezifikation

Exclamation Pictogram/Achtung/Warning/Attention
High Gloss
Temperature-Resistant
100 µm
English
Polyethylene
30 mm
22 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote