missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Polyethylene Multipurpose Containers
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Container |
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For storing granulates, powders and small parts |
| Material | Polyethylene |
| Enthält | Lid |
| Länge (metrisch) | 191 mm |
| Breite (metrisch) | 154 mm |
| Höhe (metrisch) | 94 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur