missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polyethylene Multipurpose Containers

Artikelnummer. 10523262
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10523262 1000 mL
10446921 2000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10523262 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. K680.1

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Container
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) For storing granulates, powders and small parts
Material Polyethylene
Enthält Lid
Länge (metrisch) 127 mm
Breite (metrisch) 73 mm
Höhe (metrisch) 175 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.