missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BioClean™ SafeStep NSO Überstiefel
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
455 mm
Beschreibung
- Rutschfest
- Setzt nur wenig Partikel frei
- Langlebig
- Elastomer-Beschichtung
Spezifikation
Material | Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015 |
Verpackungsart | 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; vier Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (400 Stück) |
Länge (metrisch) | 400 mm |
Höhe (metrisch) | 170 mm |
Produkttyp | Überschuhe |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'