missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kappes Systeme™ Teilbarer Polypropylen-Behälter, Modell 6105
Marke: Kappes Systeme™ 6633.00.3444
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen. Untereinander stapelbar. Taubenblau. Ideal für Lagerlösungen in einem Schrank oder in einem Regal. Das nachfolgend aufgeführte Zubehör schafft individuelle Lösungen und Einteilungen.Chemisch beständiges PP gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle, Temperaturbeständig von -40 bis +70°C
Längsteiler aus verzinktem Stahlblech, bei Regalkasten mit Breite 153mm 1, bei Breite 253mm 2 Längsteiler einsetzbar
Querteiler aus glasklarem Kunststoff
Etiketten weiss aus Papier
Auszugsstopper aus verzinktem Stahl auf Anfrage
B/T/H: 153/600/105mm
Spezifikation
Teilbarer Behälter | |
Hellblau | |
Stapelbar | |
Lagerung | |
1/Packung | |
600 mm | |
105 mm |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
Lagerung von Klein- und Ersatzteilen | |
6105 | |
600 x 153 x 105 mm | |
153 mm |