missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kappes Systeme™ Groß-Volumen-Regalkasten, PP, B253 x T600 x H145 mm

Artikelnummer. 10483662
Encompass
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Abmessungen (L x B x H):
600 x 235 x 145 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B x H)
10483662 Blau 600 x 235 x 145 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10483662 Lieferant Kappes Systeme™ Lieferanten-Nr. 6633.00.3544

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen. Untereinander stapelbar. Taubenblau. Ideal für Lagerlösungen in einem Schrank oder in einem Regal. Das nachfolgend aufgeführte Zubehör schafft individuelle Lösungen und Einteilungen.
Chemisch beständiges PP gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle, Temperaturbeständig von -40 bis +70°C
Längsteiler aus verzinktem Stahlblech, bei Regalkasten mit Breite 153mm 1, bei Breite 253mm 2 Längsteiler einsetzbar
Querteiler aus glasklarem Kunststoff
Etiketten weiss aus Papier
Auszugsstopper aus verzinktem Stahl auf Anfrage
B/T/H: 253/600/145mm

Spezifikation

Typ Vorratsbehälter
Material Polypropylen
Farbe Blau
Form Rechteckig
Montageart Stapelbar
Zur Verwendung mit Regal- und/oder Systemschrank
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Serie 6145
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B x H) 600 x 235 x 145 mm
Länge (metrisch) 600 mm
Breite (metrisch) 235 mm
Höhe (metrisch) 145 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.