missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- In verschiedenen Größen und Volumen erhältlich
- Mit Schraubverschluss oder verschließbarem Kappenverschluss
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 85 mm |
Produkttyp | Zentrifugenflasche |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit | 17347 runder Träger, 13350 runder Becher, 17401 runder Träger, 13654 Adapter |
Anzahl pro Packung | 1 |
Länge (metrisch) | 135 mm |
Closure Included | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'