missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Kryo-Aufbewahrungsbox aus Polypropylen
Beschreibung
- Made of polypropylene
- With 100 holes (12.4 x 12.4 mm)
- For 0.5 and 1.5/2 ml centrifuge tubes and for cryo vials
- Max. tube height 53.3 mm
- Transparent lid with alphanumerically coded index card for speedy identification
- Stackable
- Dimensions: L 140 x W 140 x H 60 mm
- Suitable for Rotilabo&trade-stainless steel rack P959.1
- Temperature stable from -90 to +121°C Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0.5 to 2mL |
| Verschlusstyp | Klappdeckel |
| Farbe | Grün |
| Material | Polypropylen |
| Form | Square |
| Typ | Cryo Storage Box |
| Aufnahmevermögen | 100 (0,5 bis 2 ml Röhrchen oder Fläschchen) |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -90 °C |
| Menge | 1 Each |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?