missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kappes Systeme™ Scharnierdeckel aus PP (Polypropylen)
Marke: Kappes Systeme™ 6462.00.7058
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78000kg
Beschreibung
Deckel für Euronorm Transportbehälter aus PP, schwarz, als Auflagedeckel oder als Verschlussdeckel mit Scharnier lieferbar.Fahrgestell für Euronorm Transportbehälter mit Rahmen aus schlagfestem ABS, 4 Lenkrollen aus Polyamid, φ 75mm, Traglast 200kg.
B/T/H: Scharnierdeckel 400/600mmmm
Farbe: Schwarz
Spezifikation
Deckel | |
Schwarz | |
1/Packung | |
600 mm |
Polypropylen | |
Zum Schutz des Inhalts der Behälter, Behälterstandard Europa | |
600 mm |