missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Polypropylene Protective and Shipping Container Screw Caps
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylene |
| Anzahl pro Packung | 500 Pack |
| Anzahl pro Karton | 500 Pack |
| Menge | 500 Pack |
| Kapazität (metrisch) | 40 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur