missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Polypropylen-Schraubverschluss
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Neutral
Rot
Beschreibung
- Autoklavierbar bis zu 140 °C
- GL 45-Gewinde
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE |
Verschlussmaterial | PBT |
Verschlussgröße | GL45 |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produkttyp | Schraubkappe |
Beschichtung | PTFE |
Farbe | Rot |
Enthält | PTFE-beschichtete Dichtung |
Material | PTFE |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'