missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atlas Material Testing™ Spezial-Kartusche aus PP (Polypropylen)

Artikelnummer. 10780183
Encompass
Click to view available options
Beschreibung:
Schwellwert:1 bis 3 μM
Schwellwert:100 μM
Schwellwert:25 μM
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10780183

Marke: Atlas Material Testing™ RB5115206

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Lebensmittelqualität
Beschreibung Schwellwert:1 bis 3 μM
Flussrate 1000 l/h
Material Polypropylen
Menge Je 1
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 35 °°C
Betriebstemperatur (metrisch) 35 °°C
Typ Kartusche
Länge (metrisch) 254 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt