Learn More
Multiroir™ Polypropylen-Einschub
Die stapelbaren Multiroir™ Einschübe aus Polypropylen eignen sich zur schützenden Aufbewahrung und Organisation von verschiedenen Artikeln. Die Einschübe sind in weiß oder dunkelgrau lieferbar, stapelbar und dank ihrer Schubladenfunktion besonders anwenderfreundlich und platzsparend.
Marke: Multiroir™ SOLOSNOIR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Stapelbar
- Erhöhte Kanten für einfaches Stapeln und Schieben
- Dicht schließender Deckel
Spezifikation
10 L | |
Polypropylen | |
Drawer | |
Raised Edges | |
230 mm |
Schwarz | |
Rechteckig | |
Je 1 | |
320 mm | |
230 mm |