missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylene Storage Box

Artikelnummer. 10377589
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 bis 50 ml Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
10377589 15 bis 50 ml Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10377589 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. PC60.1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Manufactured from polypropylene. The Roth Carl™ Polypropylene Storage Box is used with reaction vials and cryo vials, and features two tabs on the front for inserting tags.

  • Made of polypropylene
  • For centrifuge vials 15 and 50ml
  • Replaceable, with quick-action inserts that offer ample depth for stable, upright vials storage
  • Translucent lid and numbered inserts for fast identification of samples. Temperature resistant in the range -80 to +121°C
  • Dimensions: L 132 x W 132 x H 129mm
  • Autoclavable

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 15 to 50mL
Verschlusstyp Slip Lid
Material Polypropylen
Form Square
Typ Cryo Storage Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Centrifuge Vials
Aufnahmevermögen 15 bis 50 ml Röhrchen
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Min. Temperatur (metrisch) -80 °C
Menge 5/Pk.
Abmessungen (L x B x H) 132 x 132 x 129 mm
Länge (metrisch) 132 mm
Breite (metrisch) 132 mm
Höhe (metrisch) 129 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.