missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Polypropylene Storage Box

Artikelnummer. p-8006288
Encompass_Preferred
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
87 x 136 x 55 mm
185 x 140 x 80 mm
228 x 130 x 60 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15371961

Marke: Carl Roth™ YC79.1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Grau
Material Polypropylene
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Enthält Hinged Lid
Montageart Stapelbar
Produkttyp Schubeinsätze
Menge 1 Each
Abmessungen (L x B x H) 228 x 130 x 60 mm
Länge (metrisch) 228 mm
Breite (metrisch) 130 mm
Höhe (metrisch) 60 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt