missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Wägedose aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
30 mL
50 mL
Spezifikation
Verschlusstyp | Deckel mit Griff |
Durchmesser (metrisch) | 40mm |
Höhe (metrisch) | 30 mm |
Kapazität (metrisch) | 25 mL |
Füllvolumenbereich | Gehäuse 25mL |
Material | Polypropylen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'