missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kalium für AAS 1 g/l, 12 % Ethanolmatrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kalium |
Konzentration | 1 g/l ±0.002 g/l |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Typ | Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement |
UN-Nummer | 1993 |
Lösungsmittel oder Matrix | 12 % Ethanol |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Potassium (K) 1000mg/l in Ethanol 12%,HCL 2%
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'