missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Potassium Iodide, ≥99%, Carl Roth™

Artikelnummer. 10143793
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10143793 250 g 250 Gramm
10639113 1 kg -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10143793

Marke: Carl Roth 8491.1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Schmelzpunkt 723°C
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen 1430g/L
Reinheit (%) 99.0 to 100.5%
Verlust bei Trocknung ≤1%
Verpackung Glas
Dichte 3.13
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.