missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kalium(iodomethyl)trifluorborat, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Organotrifluoroborate involved in synthesis of functionalized ethyltrifluoroborates, Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Organotrifluoroborat, das an der Synthese von funktionalisierten Ethyltrifluoroboraten und Suzuki-Miyaura-Kreuzkopplungsreaktionen beteiligt ist.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Organotrifluoroborat, das an der Synthese von funktionalisierten Ethyltrifluoroboraten und Suzuki-Miyaura-Kreuzkopplungsreaktionen beteiligt ist.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium (iodomethyl)trifluoroborate |
Schmelzpunkt | 242°C to 258°C |
Farbe | Braun bis weiß |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 g |
Strukturformel | ICH2BF3K |
IUPAC-Name | Kalium; Trifluoro(iodomethyl)Boranuid |
Formelmasse | 247.83 |
Reinheit (%) | 90% |
Güte | Eigenschaften |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'