missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Netzkabel 10 A/230 V
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Logik-Geräte, Gefriertrockner
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Netzkabel mit angegossenem Stecker und Stecker für Kontinentaleuropa (Schuko)
- 3 m Länge
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Netzkabel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Logik-Geräte, Gefriertrockner |
| Länge (metrisch) | 3 m |
| Spannung | 230 V |
| Stromstärke | 10 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur