Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT-Laborverschraubungen
Verbinden Sie Geräte und Anschlüsse mit GL-Gewinden mit Hartwandrohren oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall. BOLA HT Schraubverbindungen sind ideal für die Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchschläuchen oder Kabeln in Reaktionsgefäßen.
Marke: Bohlender™ D628-82
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
Beschreibung
- Schwarze Schraubkappe aus PPS
- Innenteile bestehend aus einem V-Ring (PPS)
- Konischer Ring und Dichtring (beide PTFE)
- O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt)
- Gute chemische Beständigkeit
- Vakuum-geeignet
- Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA-konform | |
250 °C | |
PTFE-Dichtung | |
Für Schlauch-AD von 8 mm | |
Je 1 | |
GL 14 |
Schwarz | |
10 bar | |
HT-Schraubgelenk | |
−50 °C | |
8.0 mm Außendurchmesser |