missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Präzisionswaage PLJ
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.200 g
2100 g
4.200 g
420 g
6.200 g
6200 g (0.1-g-Verifizierung)
720 g
720 g (0,01-g-Verifizierung)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Komfortables Rezeptieren: mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
- Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
- Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
- Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4.200 g |
| Lesbarkeit | 0.01 g |
| Linearität | 0.04 g |
| Typ | Präzisionswaage |
| Elektrische Anforderungen | Universal Mains Adapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur