missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Precoated HPTLC Glass Plates

Artikelnummer. 15362852
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
20 x 10 cm
Menge:
25/Packung
50/Packung
Sorbens:
Silica Gel 60 F254
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge Sorbens unitSize
15362852 20 x 10 cm 50/Packung Silica Gel 60 F254 1 Packung
15352852 10 x 10 cm 25/Packung Silica Gel 60 F254 -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15362852

Marke: MilliporeSigma™ 1056420001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Smaller size and distribution of HPTLC media yields improved resolution, shorter analysis times, and higher detection sensitivity

  • Average particle size is 5μm with a 4-7μm distribution
  • Untreated, chemically modified, and reversed-phase silica gel with a pore size of 60Å

For all common gel separations, including weak to strong polar analytes, for applications requiring charring procedures

Zertifizierungen

ISO 9001:2000

Spezifikation

Menge 50/Packung
Typ Silica HPTLC Plate
Sorbens Silica Gel 60 F254
Dicke (metrisch) 200 μm
Abmessungen (L x B) 20 x 10 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.