missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Presents Hamilton Replacement Needles for Luer-Lock Syringes
Beschreibung
- Hub Material: Metal or Kel-F (PTFE tip)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Metall (Nabe) |
| Kanülen-Gauge | 26s G |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.019 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.005 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.47 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For syringe basics, including tips on handling and cleaning, needle termination codes, a needle gauge chart, needle point styles, and syringe termination information, for Luer-lock syringes, waters U6K injection valve |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1.97 in. |
| Produkttyp | Spritzennadel |
| Art der Kanülenspitze | Kegel |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?